アイテム価格 | 横型シート収納ラック |
ベイ容量 | 2000ポンド。 |
湾の深さ | 54.5 " |
ベイ幅 | 97.75 " |
棚あたりの容量 | 2000ポンド。 |
色 | 青 |
深さ | 103 " |
ベイ間の距離 | 9 1 / 2 " |
終了 | パウダーコート |
フレーム材料 | 鋼 |
高さ | 48 " |
負荷容量 | 4000ポンド |
材料 | 鋼 |
ベイの数 | 5 |
棚の数 | 5 |
全体の深さ | 102.75 " |
全体の高さ | 48 " |
全幅 | 54.5 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-シート-r-57.pdf |
UPC | 691215036023 |
幅(Width) | 54.5 " |
船の重量(kg) | 255.83 |
船高(cm) | 121.92 |
船の長さ(cm) | 261.62 |
船幅(cm) | 139.7 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。