入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 設備標識 |
色 | 赤、白 |
深さ | 0.0625 " |
高さ | 9.75 " |
屋内/屋外 | 屋内、屋外 |
伝説 | 車輪に輪止めをしてください |
凡例/背景色 | 車輪に輪止めをしてください |
長さ | 0.062 " |
材料 | アルミニウム |
測定単位 | 各 |
取り付けスタイル | 壁 |
パックサイズ | 1 |
プレート厚 | 1 / 2 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-sf-1012.pdf |
反射します | 有り |
形状 | 正方形である |
サインの高さ | 9.75 " |
サイン幅 | 11.75 " |
厚さ | 0.0625 " |
UPC | 691215035941 |
UV耐性 | 有り |
防水 | 有り |
幅(Width) | 11.75 " |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 24.77 |
船の長さ(cm) | 0.16 |
船幅(cm) | 29.85 |
HSコード | 8310000000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。