VESTIL SDG-10 スイベルドックゲート、10 フィートドア用ペア
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 安全扉 |
ベースの長さ | 8" |
ベース幅 | 8" |
ボラードポスト径 | 5 1 / 2 " |
チェーンの長さ | 10 " |
チェーンサイズ | 3 / 16 " |
色 | イエロー |
接触タイプ | 地上 |
深さ | 8" |
ドアサイズ | 10のフィート |
フェンス材 | 鋼 |
フレームゲージ | 10ガリウム |
ゲートの高さ | 42 " |
ゲートスタイル | 角丸、4隅 |
ゲート厚さ | 1 2 / 3 " |
ゲートタイプ | ドライブゲート ダブルパネル |
ゲート幅 | 61 3 / 16 " |
ゲージ | 10ガリウム |
高さ | 42 " |
長さ | 8" |
材料 | 鋼 |
測定単位 | ペア |
取付穴径 | 1" |
取付穴溝径 | 7 / 8 "1 1 / 4" |
ゲート数 | 2 |
取り付け穴の数 | 4 |
南京錠長穴 | 3 / 8 "x 7 / 8" |
製品データシート | ヴェスティル-rp-sdg-10.pdf |
チューブ径 | 5 1 / 2 " |
幅(Width) | 137 " |
船の重量(kg) | 85.5 |
船高(cm) | 105.41 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 152.4 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。