VESTIL SCTABD-750-2040-FP ダブルシザーリフトテーブル、20 x 40 インチサイズ、750 ポンド。 容量、鋼材
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シザーリフトテーブル |
電池含む | いいえ |
容量 | 750ポンド。 |
色 | 青 |
フレーム材料 | 鋼 |
高さ | 35 " |
長さ | 61.44 " |
高さを下げた | 7" |
材料 | 鋼 |
ムーブメント | 非ポータブル、固定 |
速度の数 | 2 |
操作タイプ | 足踏み式、空気圧式 |
プラットフォームの長さ | 40 3 / 8 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
プラットフォームの幅 | 20 3 / 8 " |
電源 | マニュアル |
製品データシート | ヴェスティル-rp-sctabd-750-2040-fp.pdf |
上げられた高さ | 35 " |
シフトテクノロジー | オートシフター |
幅(Width) | 20.5 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高設定時のポンプ数 | 容量 | 高さ | 低設定時のポンプ数 | 速度の数 | 操作タイプ | 相 | プラットフォームの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCTAB-400 | 8 | 400ポンド。 | 34.5 " | 16 | 1 | 足踏み式、空気圧式 | - | 27 5 / 8 " | ¥117,055 | ||
SCTAB-800D | 12 | 800ポンド。 | 39.5 " | 39 | 2 | 足踏み式、空気圧式 | - | 35 1 / 2 " | ¥274,451 | ||
SCTAB-1000-2040-AC | - | 1000ポンド。 | 32 " | - | - | 押しボタン、電気 | 3 | 40 3 / 8 " | ¥735,324 | 見積依頼
| |
SCTAB-1000-2040-DC | - | 1000ポンド。 | 32 " | - | - | 押しボタン、電気 | 適用されない | 40 3 / 8 " | ¥735,324 | 見積依頼
| |
SCTAB-1000-2040-FP | - | 1000ポンド。 | 32 " | - | 2 | 足踏み式、空気圧式 | - | 40 3 / 8 " | ¥465,929 | 見積依頼
| |
SCTAB-2000-2040-AC | - | 2000ポンド。 | 32 " | - | - | 押しボタン、電気 | 3 | 40 3 / 8 " | ¥783,533 | 見積依頼
| |
SCTAB-2000-2040-DC | - | 2000ポンド。 | 32 " | - | - | 押しボタン、電気 | 適用されない | 40 3 / 8 " | ¥783,533 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。