VESTIL SCTAB-800D フットポンプ シザーリフト、800ポンド。 容量、20 x 35.5 インチのサイズ
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | モバイルはさみリフトテーブル |
電池含む | いいえ |
容量 | 800ポンド。 |
色 | 青 |
フレーム材料 | 鋼 |
高さ | 39.5 " |
長さ | 52.63 " |
高さを下げた | 15 7 / 16 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
ムーブメント | 非ポータブル、固定 |
高設定時のポンプ数 | 12 |
低設定時のポンプ数 | 39 |
速度の数 | 2 |
操作タイプ | 足踏み式、空気圧式 |
プラットフォームの長さ | 35 1 / 2 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
プラットフォームの幅 | 20 " |
電源 | マニュアル |
製品データシート | ヴェスティル-rp-sctab-800d.pdf |
上げられた高さ | 52 " |
幅(Width) | 21.38 " |
船の重量(kg) | 130.5 |
船高(cm) | 100.33 |
船の長さ(cm) | 133.67 |
船幅(cm) | 54.29 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 高設定時のポンプ数 | 容量 | 高さ | 低設定時のポンプ数 | 速度の数 | 操作タイプ | 相 | プラットフォームの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCTAB-400 | 8 | 400ポンド。 | 34.5 " | 16 | 1 | 足踏み式、空気圧式 | - | 27 5 / 8 " | ¥117,055 | ||
SCTAB-1000-2040-AC | - | 1000ポンド。 | 32 " | - | - | 押しボタン、電気 | 3 | 40 3 / 8 " | ¥735,324 | 見積依頼
| |
SCTAB-1000-2040-DC | - | 1000ポンド。 | 32 " | - | - | 押しボタン、電気 | 適用されない | 40 3 / 8 " | ¥735,324 | 見積依頼
| |
SCTAB-1000-2040-FP | - | 1000ポンド。 | 32 " | - | 2 | 足踏み式、空気圧式 | - | 40 3 / 8 " | ¥465,929 | 見積依頼
| |
SCTAB-2000-2040-AC | - | 2000ポンド。 | 32 " | - | - | 押しボタン、電気 | 3 | 40 3 / 8 " | ¥783,533 | 見積依頼
| |
SCTAB-2000-2040-DC | - | 2000ポンド。 | 32 " | - | - | 押しボタン、電気 | 適用されない | 40 3 / 8 " | ¥783,533 | 見積依頼
| |
SCTAB-2000-2040-FP | - | 2000ポンド。 | 32 " | - | 2 | 足踏み式、空気圧式 | - | 40 3 / 8 " | ¥520,175 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。