VESTIL SCSC-400-2032 スチール製オート ハイト カート、400 ポンド。 容量、20 インチ x 32 インチのサイズ
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
アイテム価格 | シザーリフトカート |
容量 | 400ポンド。 |
キャスター径 | 5" |
キャスター素材 | ポリオンポリ |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)ブレーキ付きスイベル |
キャスター幅 | 1" |
高さ | 30.5 " |
長さ | 40 " |
高さを下げた | 13 3 / 4 " |
測定単位 | 各 |
キャスター数 | 2 |
キャスターの数 | 2 |
ばねの数 | 1 |
プラットフォームの長さ | 32 " |
プラットフォームの幅 | 20 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-scsc-400-2032.pdf |
上げられた高さ | 30 3 / 8 " |
UPC | 691215035262 |
幅(Width) | 19.75 " |
船の重量(kg) | 95.85 |
船高(cm) | 77.47 |
船の長さ(cm) | 101.6 |
船幅(cm) | 50.17 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 容量 | ばねの数 | プラットフォームの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SCSC-800-2040 | 800ポンド。 | 2 | 40 " | ¥263,790 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。