VESTIL SCS3-2840 スチール製サービスカート 1000 段、XNUMX ポンド容量、青
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ユーティリティカート |
容量 | 1,000ポンド。 |
キャスター径 | 4" |
キャスターロック | いいえ |
キャスター素材 | ゴムのカビ |
キャスタータイプ | 2リジッド、2スイベル |
キャスター幅 | 2" |
色 | 青 |
フレーム材料 | 鋼 |
フロントキャスター径 | 4" |
フロントキャスター材質 | ゴムのカビ |
フロントキャスター幅 | 2" |
高さ | 41.69 " |
含まれています | 550ポンド棚あたりの容量 |
屋内/屋外 | 屋内 |
長さ | 42.25 " |
唇の高さ | 2" |
ロードキャップ。 棚ごと | 550ポンド。 |
負荷容量 | 1000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
棚の数 | 3 |
キャスターの数 | 4 |
棚の数 | 3 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-scs3-2840.pdf |
リアキャスター径 | 4" |
後輪キャスターの材質 | ゴムのカビ |
リアキャスター幅 | 2" |
棚容量 | 550ポンド。 |
棚のクリアランス | 15 " |
棚の高さ | 41.69 " |
棚の長さ | 40.25 " |
棚幅 | 27.88 " |
上段の棚の高さ | 41 11 / 16 " |
幅(Width) | 27.88 " |
船の重量(kg) | 98.55 |
船高(cm) | 105.89 |
船の長さ(cm) | 107.32 |
船幅(cm) | 70.8 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 棚の数 | 棚のクリアランス | 棚の高さ | 棚幅 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCS2-2236 | 40.5 " | 38.25 " | 2 | 23 1 / 2 " | 33.25 | 21.88 " | 21.88 " | ¥99,419 | ||
SCS2-2840 | 40.5 " | 42.25 " | 2 | 23 1 / 2 " | 33.19 " | 27.88 " | 27.88 " | ¥118,663 | ||
SCS2-2848 | 40.5 " | 50.25 " | 2 | 23 1 / 2 " | 33.19 " | 27.88 " | 27.88 " | ¥127,496 | ||
SCS3-2236 | 41.69 " | 38.25 " | 3 | 15 1 / 16 " | 41.69 " | 21.88 " | 21.88 " | ¥116,360 | ||
SCS3-2848 | 41.69 " | 50.25 " | 3 | 15 " | 41.69 " | 27.88 " | 27.88 " | ¥135,579 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。