Item | フォークトラックフロアスクレーパー |
電池含む | いいえ |
ブレード材質 | 鋼 |
ブレード幅 | 12 " |
色 | ブルー、イエロー |
フォークポケットの高さ | 3 1 / 4 " |
フォークの厚さ | 3.25 " |
フォーク幅 | 9.25 " |
フレーム材料 | 鋼 |
高さ | 8.44 " |
長さ | 36.13 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-scrape-1.pdf |
替刃 | はい |
安全チェーン付き | はい |
使用可能なフォーク開口高さ | 3 1 / 4 " |
使用可能なフォーク開口幅 | 9 1 / 4 " |
幅(Width) | 13 " |
船の重量(kg) | 72.9 |
船高(cm) | 21.91 |
船の長さ(cm) | 91.76 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。