VESTIL SCA3-2840 アルミニウム サービス カート、棚 660 枚付き、XNUMX ポンド容量、シルバー
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
アイテム価格 | ユーティリティカート |
容量 | 660ポンド。 |
キャスター径 | 4" |
キャスターロック | いいえ |
キャスター素材 | ゴムのカビ |
キャスタータイプ | (4)4x2 " |
キャスター幅 | 2" |
色 | シルバー |
フレーム材料 | アルミニウム |
フロントキャスター径 | 4" |
フロントキャスター材質 | ゴムのカビ |
フロントキャスター幅 | 2" |
高さ | 41.75 " |
含まれています | 330ポンド棚あたりの容量 |
屋内/屋外 | 屋内 |
長さ | 42.31 " |
唇の高さ | 2" |
ロードキャップ。 棚ごと | 330ポンド。 |
負荷容量 | 660ポンド。 |
材料 | アルミニウム |
測定単位 | 各 |
棚の数 | 3 |
キャスターの数 | 4 |
棚の数 | 3 |
全体の高さ | 41.875 " |
全体の長さ(Overall Length) | 42.25 " |
全幅 | 27.875 " |
製品データシート | ベスティル-rp-sca3-2840.pdf |
リアキャスター径 | 4" |
後輪キャスターの材質 | ゴムのカビ |
リアキャスター幅 | 2" |
棚容量 | 330ポンド。 |
棚のクリアランス | 15 " |
棚の高さ | 41.75 |
棚の長さ | 40.06 " |
棚幅 | 27.69 " |
上段の棚の高さ | 41 3 / 4 " |
幅(Width) | 27.94 " |
船の重量(kg) | 36.45 |
船高(cm) | 106.36 |
船の長さ(cm) | 107.32 |
船幅(cm) | 70.8 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 棚の数 | 棚のクリアランス | 棚の高さ | 棚幅 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCA2-2236 | 40.5 " | 38.25 " | 2 | 23 1 / 2 " | 33.25 | 21.63 " | 21.88 " | ¥107,081 | ||
SCA2-2840 | 40.5 " | 42.25 " | 2 | 23 1 / 2 " | 33.25 | 27.63 " | 27.88 " | ¥116,598 | ||
SCA2-2848 | 40.63 " | 50.25 " | 2 | 23 1 / 2 " | 33.37 | 27.63 " | 27.88 " | ¥133,032 | ||
SCA3-2236 | 41.75 " | 38.31 " | 3 | 15 " | 41.75 | 21.69 " | 21.94 " | ¥127,935 | ||
SCA3-2848 | 41.88 " | 50.31 " | 3 | 15 " | 41.87 | 27.69 " | 27.94 " | ¥160,872 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。