VESTIL SCA2-2840 アルミニウム サービス カート、棚 660 枚付き、XNUMX ポンド容量、シルバー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ユーティリティカート |
容量 | 660ポンド。 |
キャスター径 | 4" |
キャスターロック | いいえ |
キャスター素材 | ゴムのカビ |
キャスタータイプ | (4)4x2 " |
キャスター幅 | 2" |
色 | シルバー |
フレーム材料 | アルミニウム |
フロントキャスター径 | 4" |
フロントキャスター材質 | ゴムのカビ |
フロントキャスター幅 | 2" |
高さ | 40.5 " |
含まれています | 330ポンド棚あたりの容量 |
屋内/屋外 | 屋内 |
長さ | 42.25 " |
唇の高さ | 2" |
ロードキャップ。 棚ごと | 330ポンド。 |
負荷容量 | 660ポンド。 |
材料 | アルミニウム |
測定単位 | 各 |
棚の数 | 2 |
キャスターの数 | 4 |
棚の数 | 2 |
全体の高さ | 40.625 " |
全体の長さ(Overall Length) | 42.25 " |
全幅 | 27.875 " |
製品データシート | ベスティル-rp-sca2-2840.pdf |
リアキャスター径 | 4" |
後輪キャスターの材質 | ゴムのカビ |
リアキャスター幅 | 2" |
棚容量 | 330ポンド。 |
棚のクリアランス | 23 1 / 2 " |
棚の高さ | 33.25 |
棚の長さ | 40 " |
棚幅 | 27.63 " |
上段の棚の高さ | 33 1 / 4 " |
幅(Width) | 27.88 " |
船の重量(kg) | 46.35 |
船高(cm) | 103.19 |
船の長さ(cm) | 107.32 |
船幅(cm) | 70.8 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 棚の数 | 棚のクリアランス | 棚の高さ | 棚幅 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCA2-2236 | 40.5 " | 38.25 " | 2 | 23 1 / 2 " | 33.25 | 21.63 " | 21.88 " | ¥107,081 | ||
SCA2-2848 | 40.63 " | 50.25 " | 2 | 23 1 / 2 " | 33.37 | 27.63 " | 27.88 " | ¥133,032 | ||
SCA3-2236 | 41.75 " | 38.31 " | 3 | 15 " | 41.75 | 21.69 " | 21.94 " | ¥127,935 | ||
SCA3-2840 | 41.75 " | 42.31 " | 3 | 15 " | 41.75 | 27.69 " | 27.94 " | ¥144,407 | ||
SCA3-2848 | 41.88 " | 50.31 " | 3 | 15 " | 41.87 | 27.69 " | 27.94 " | ¥160,872 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。