VESTIL SBD-72 スピードバンプ、コンクリートハードウェア、サイズ 72 インチ x 12 インチ x 2.25 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スピードバンプ |
チャネル | 有り |
色 | イエロー |
圧縮強度 | 3200 ポンド/平方で。 |
デュアルケーブルチャネルの高さ | 3 / 4 " |
デュアルケーブルチャネル幅 | 1" |
高さ | 2.25 " |
インストールの種類 | 具体的な |
長さ | 72 " |
材料 | プラスチック |
測定単位 | 各 |
取り付け穴の数 | 4 |
全体の高さ | 2.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 72 " |
全幅 | 12 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-sbd-72.pdf |
交通管制の種類 | スピードバンプ |
幅(Width) | 12 " |
船高(cm) | 5.72 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 3926909995 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ボルトサイズ | アンカーの数 | ワッシャーの数 | 全体の長さ(Overall Length) | ワッシャー径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBD-48 | - | - | - | 48 " | - | ¥31,051 | 見積依頼
| |
SBDA-48 | - | - | - | 48 " | - | ¥34,973 | ||
SBDA-72 | - | - | - | 72 " | - | ¥51,228 | 見積依頼
| |
SBDG-48 | - | - | - | 48 " | - | ¥38,222 | ||
SBDG-72 | - | - | - | 72 " | - | ¥55,627 | 見積依頼
| |
SBDHA-48 | (3) 7/16 インチ x 2 インチ、(3) 7/16 インチ x 2 1/2 インチ | 3 | 3 | 48 " | 1 / 2 " | ¥45,649 | ||
SBDHA-72 | 7 / 16 "x 2" | 6 | 6 | 72 " | 3 / 8 " | ¥68,615 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。