VESTIL SB-C-10-36 亜鉛メッキカンチレバー ブレース セット、サイズ 120 x 36 インチ
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カンチレバーラックブレースセット |
色 | 青 |
深さ | 35 " |
高さ | 95 " |
含まれています | 取り付け用ハードウェア |
長さ | 36 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | セット |
取り付け穴の数 | 8 |
パックサイズ | 1 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-sb-c-10-36.pdf |
タイプ | カンチレバーラックブレースセット |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 13.5 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SB-C-10-48 | 47 " | 95 " | 4" | ¥18,285 | ||
SB-C-10-60 | 59 " | 95 " | 4" | ¥19,006 | ||
SB-C-10-72 | 71 " | 95 " | 3.5 " | ¥25,713 | ||
SB-C-10-96 | 95 " | 95 " | 3.5 " | ¥31,956 | ||
SB-C-6-36 | 35 " | 48 " | 4" | ¥11,563 | ||
SB-C-6-48 | 47 " | 48 " | 4" | ¥13,423 | ||
SB-C-6-60 | 59 " | 48 " | 4" | ¥15,742 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。