VESTIL SAC-836 片面ラッキング、9200 ポンド。 容量、96 x 44 インチのサイズ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カンチレバーシングルアップライト |
容量 | 4600ポンド。 |
色 | 青 |
コンポーネント | 片面直立 |
深さ | 44 " |
設計 | 単発講座 |
高さ | 96 " |
長さ | 44 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-sac-836.pdf |
使用可能な腕の長さ | 36 " |
幅(Width) | 10 " |
で動作します | SSAL-36、SSAL-36-NL、HBS-83、HBS-84、HBS-85、HBS-86 |
船の重量(kg) | 109.35 |
船高(cm) | 243.84 |
船の長さ(cm) | 111.76 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | 深さ | 高さ | 使用可能な腕の長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAC-1012 | 13250ポンド。 | 20 " | 120 " | 12 " | ¥184,496 | 見積依頼
| |
SAC-1024 | 8300ポンド。 | 32 " | 120 " | 24 " | ¥190,548 | 見積依頼
| |
SAC-1036 | 6125ポンド。 | 44 " | 120 " | 36 " | ¥205,826 | 見積依頼
| |
SAC-1048 | 4750ポンド。 | 56 " | 120 " | 48 " | ¥213,482 | 見積依頼
| |
SAC-1212 | 13300ポンド。 | 20 " | 144 " | 12 " | ¥209,783 | 見積依頼
| |
SAC-1224 | 8250ポンド。 | 32 " | 144 " | 24 " | ¥216,484 | 見積依頼
| |
SAC-1236 | 6125ポンド。 | 44 " | 144 " | 36 " | ¥231,326 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。