VESTIL S-118-FF-DM スタッカー ダブルマスト 118 インチ固定
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スタッカー |
電池 | (2)DC12V |
バッテリーサイズ | 11 |
バッテリー電圧 | 12V |
容量 | 2200ポンド。 |
色 | ブラック、イエロー |
フォーク長 | 42 " |
フォーク幅 | 5.9 " |
フレーム材料 | 鋼 |
フロントキャスター径 | 4" |
フロントキャスター材質 | ポリオンスチール |
高さ | 78.75 " |
HP | 2馬力 |
含まれています | バッテリーチャージャー |
脚幅 | 4" |
長さ | 70.88 " |
最大持ち上げ高さ | 118 " |
負荷容量 | 2200ポンド。 |
ロードキャスターの材質 | スチール上のポリ |
高さを下げた | 3 3 / 8 " |
材料 | 鋼 |
最大移動距離 | 114.625 " |
測定単位 | 各 |
最小リフトの高さ | 3.38 " |
分。 フォーク間の幅 | 26.75 " |
分。 脚間の幅 | 26.75 " |
モータータイプ | DC 24V |
電動機電圧 | DC 24V |
バッテリーの数 | 2 |
キャスターの数 | 5 |
フル充電時の動作 | 3から4までの時間。 |
断続使用時のフル充電時の動作 | 8の時間。 |
相 | 適用されない |
電源 | バッテリ駆動 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-s-118-ff-dm.pdf |
上げられた高さ | 118 " |
リアキャスター径 | 5.9 " |
後輪キャスターの材質 | ポリオンスチール |
形式 | 固定サポートレッグ上の固定フォーク(スキッドでのみ機能) |
0 インチから 62 インチまで均一な容量 | 2200ポンド。 |
62 インチから 118 インチまで均一な容量 | 1500ポンド。 |
電圧 | 24V |
幅(Width) | 31.5 " |
船の重量(kg) | 490.95 |
船高(cm) | 198.12 |
船の長さ(cm) | 171.45 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 最大。 脚間の幅 | バッテリーサイズ | フォーク幅 | 最小リフトの高さ | 分。 フォーク間の幅 | 分。 脚間の幅 | キャスターの数 | リアキャスタータイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-101-AA-DM | 50 " | 11 | 4" | 2.13 " | 8.3 " | 40.13 " | 5 | A | ¥2,425,943 | ||
S-118-AA-DM | 50 " | 11 | 4" | 2.13 " | 8" | 40.13 " | 5 | スイベル | ¥2,514,278 | ||
S-125-AA-DM | 50 " | 11 | 4" | 2.13 " | 8.3 " | 40.13 " | 5 | - | ¥2,592,623 | ||
S-150-AA-DM | 50 " | 11 | 4" | 2.13 " | 8.3 " | 40.13 " | 5 | - | ¥2,849,487 | ||
S3-118-AA | 40インチ~50インチ、50インチ | 14 | 4" | 2.13 " | 8.3 " | 41.38 " | 6 | - | ¥3,093,830 | ||
S3-125-AA | 40インチ~50インチ、50インチ | 14 | 4" | 2.13 " | 8.3 " | 41.38 " | 6 | - | ¥3,073,878 | 見積依頼
| |
S3-62-AA | 50 " | 14 | 4" | 2.13 " | 8.3 " | 41.38 " | 6 | - | ¥2,511,716 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。