VESTIL S-101-AA-DM アダスタブル スタッカー、ダブル マスト、上げ幅 101 インチ | AG7YDX

VESTIL S-101-AA-DM アダスタブル スタッカー、ダブルマスト、上げ幅 101 インチ

アイテム: AG7YDX モデル:S-101-AA-DM
空き状況を確認する

重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください

¥2,425,943 /単価
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格スタッカー
調整可能なフォークはい
調節可能な脚はい
電池(2)DC12V
バッテリーサイズ11
バッテリー電圧12V
容量2200ポンド。
ブラック、イエロー
フォーク長42 "
フォーク幅4"
フォーク幅の範囲8.3 "
フレーム材料
フロントキャスター径4"
フロントキャスター材質ポリオンスチール
フロントキャスタータイプリジッド
フロントキャスター幅3"
ハンドルの高さ46 "
高さ72.5 "
HP2馬力
含まれていますバッテリーチャージャー
脚幅4"
長さ72 "
最大持ち上げ高さ101 "
負荷容量2200ポンド。
高さを下げた2 1 / 8 "
材料
最大移動距離40.12 "
最大。 フォーク間の幅26.75 "
最大。 脚間の幅50 "
測定単位
最小リフトの高さ2.13 "
分。 フォーク間の幅8.3 "
分。 脚間の幅40.13 "
原動力1kW
モーター力kW1 Kw
モータータイプDC24V/2.0KW
電動機電圧DC 24V
バッテリーの数2
キャスターの数5
適用されない
電源バッテリ駆動
製品データシートヴェスティル-rp-s-101-aa-dm.pdf
上げられた高さ101 "
リアキャスター径6"
後輪キャスターの材質ポリオンスチール
リアキャスタータイプA
リアキャスター幅2"
後輪駆動輪径10 "
後輪駆動輪幅3"
0 インチから 62 インチまで均一な容量2200ポンド。
62 インチから 101 インチまで均一な容量1500ポンド。
電圧24V
幅(Width)57.75 "

発送情報:

船の重量(kg) 612.9
船高(cm)184.15
船の長さ(cm)182.88
船幅(cm)146.69
HSコード8428900290
原産国CN

ドキュメント:

データシート

製品バリエーション

プロダクトモデル最大。 脚間の幅バッテリーサイズフォーク幅最小リフトの高さ分。 フォーク間の幅分。 脚間の幅キャスターの数リアキャスタータイプ価格
VESTIL S-118-AA-DM スタッカー、ダブルマスト、118 インチ調整可能 | AG7YDZ S-118-AA-DM50 "114"2.13 "8"40.13 "5スイベル¥2,514,278
見積依頼
VESTIL S-118-FF-DM スタッカー、ダブルマスト、118 インチ固定 | AG7YEC S-118-FF-DM-115.9 "3.38 "26.75 "26.75 "5-¥2,442,173
見積依頼
VESTIL S-125-AA-DM スタッカー、ダブルマスト、125 インチ調整可能 | AG7YED S-125-AA-DM50 "114"2.13 "8.3 "40.13 "5-¥2,592,623
見積依頼
VESTIL S-150-AA-DM スタッカー、ダブルマスト、150 インチ調整可能 | AG7YEF S-150-AA-DM50 "114"2.13 "8.3 "40.13 "5-¥2,849,487
見積依頼
VESTIL S3-118-AA アダスタブル スタッカー、ダブル マスト、上げ幅 118 インチ | AG7YEM S3-118-AA40インチ~50インチ、50インチ144"2.13 "8.3 "41.38 "6-¥3,093,830
見積依頼
VESTIL S3-125-AA スタッカー、ダブルマスト、125 インチ調整可能、3000 ポンド容量 | AG7円 S3-125-AA40インチ~50インチ、50インチ144"2.13 "8.3 "41.38 "6-¥3,073,878
見積依頼
VESTIL S3-62-AA アダスタブル スタッカー、ダブルマスト、上げ幅 62 インチ、3000 ポンド容量 | AG7YEP S3-62-AA50 "144"2.13 "8.3 "41.38 "6-¥2,511,716
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

VESTIL S-101-AA-DM アダスタブル スタッカー、ダブルマスト、上げ幅 101 インチ
¥2,425,943 /単価