VESTIL ROL-85 亜鉛メッキ入れ子式ローラーコンテナ、27.5 インチ x 68.3 インチのサイズ
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 折りたたみ式/入れ子式ローラー台車 |
容量 | 660ポンド。 |
キャスター径 | 5" |
キャスター素材 | ポリ |
キャスターホイール径 | 5" |
キャスターホイール幅 | 1 1 / 4 " |
キャスター幅 | 1.25 " |
折りたたまれた高さ | 67.5 " |
折りたたまれた長さ | 34 " |
折りたたまれた幅 | 28 " |
折りたためる | 有り |
色 | グレー |
深さ | 32 " |
折りたたんだ高さ | 67 1 / 2 " |
折り畳まれた長さ | 34 " |
折りたたんだ幅 | 28 " |
高さ | 68.25 " |
長さ | 32 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
メッシュの長さ(インチ) | 4 1 / 8 " |
メッシュ開口部の幅 | 18 1 / 2 " |
必要な | 有り |
キャスターホイールの数 | 4 |
キャスターの数 | 2(ブレーキ付) |
棚の数 | 2 |
全体の深さ | 32 " |
全体の高さ | 68.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 32 " |
全幅 | 27.5 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-rol-85.pdf |
キャパシティ | 660ポンド。 |
ホイール素材 | ポリウレタン |
幅(Width) | 27.5 " |
船の重量(kg) | 37.8 |
船高(cm) | 173.36 |
船の長さ(cm) | 81.28 |
船幅(cm) | 69.85 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 全体の深さ | 容量 | 色 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 使用可能な高さ | 使用可能な長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROL-120 | 32.25 " | 880ポンド。 | グレー | 66 " | 32.25 " | 24 " | - | - | ¥141,164 | ||
ROL-1834-3 | 18 " | 990ポンド。 | 青 | 59 " | 18 " | 34 " | 15 1 / 2 " | 16 1 / 2 " | ¥66,961 | ||
ROL-185 | 30 " | 660ポンド。 | グレー | 69 " | 30 " | 43.5 " | - | - | - | 見積依頼
| |
ROL-3143-1 | 31.25 " | 880ポンド。 | 青 | 65.5 " | 31.25 " | 43.62 " | - | 31 1 / 4 " | ¥124,223 | ||
ROL-3143-2 | 31.25 " | 1100ポンド。 | 青 | 65.5 " | 31.25 " | 43.62 " | - | 31 1 / 4 " | ¥148,561 | ||
ROL-55 | 23.375 " | 660ポンド。 | グレー | 35.62 " | 23.38 " | 26.25 " | - | - | ¥66,513 | ||
ROL-80 | 35.25 " | 660ポンド。 | グレー | 69.7 " | 35.25 " | 28.25 " | 69.7 " | 26 " | ¥79,974 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。