VESTIL RDC-1000-5SS 回転ドラムカート、スチールホイール、1000ポンド。 容量
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
アイテム価格 | ドラムトラック |
容量 | 1,000ポンド。 |
キャスター径 | 5" |
キャスター素材 | 鋼 |
キャスタータイプ | 2リジッド、2スイベル |
キャスター幅 | 1 1 / 4 " |
色 | 青 |
深さ | 42 " |
ドラムサイズ | 30ガロン、55ガロン |
フレーム材料 | 鋼 |
フロントキャスター径 | 3" |
フロントキャスター材質 | 鋼 |
フロントキャスター幅 | 1.25 " |
ハンドルの長さ | 34 " |
ハンドル材料 | 木材 |
高さ | 27.5 " |
含まれています | Handle |
長さ | 42 " |
負荷容量 | 1000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
キャスターの数 | 4 |
全体の深さ | 42 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-rdc-1000-5ss.pdf |
リアキャスター径 | 5" |
後輪キャスターの材質 | 鋼 |
リアキャスター幅 | 1" |
幅(Width) | 19 " |
船の重量(kg) | 41.4 |
船高(cm) | 69.85 |
船の長さ(cm) | 106.68 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | キャスター素材 | フロントキャスター材質 | 後輪キャスターの材質 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RDC-1000-5PO | ポリオレフィン | ポリオレフィン | ポリオレフィン | ¥66,729 | ||
RDC-1000-5PU | ポリオンスチール | ポリオンスチール | ポリオンスチール | ¥77,167 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。