Vestil RAMP-72 スチール ピックアップ/バン ランプ、72 x 18 x 2 インチ サイズ、1000 ポンド。 容量、シルバー、2個パック
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ランプの読み込み |
調節可能な固定ストラップ | 有り |
アーチ形の | いいえ |
容量 | 1000ポンド。 |
色 | シルバー |
深さ | 72 " |
折りタイプ | いいえ |
高さ | 2" |
含まれています | ストラップ |
長さ | 6のフィート |
材料 | 鋼 |
測定単位 | ペア |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ramp-72.pdf |
錆びにくい | 有り |
単一ランプ幅 | 9" |
単輪容量 | 500ポンド。 |
幅(Width) | 18 " |
船の重量(kg) | 19.35 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 深さ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ランプ-96 | 96 " | 8のフィート | ¥48,910 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。