VESTIL PW-9200 パレット ウェッジ、高耐久、16 ~ 18 パレット
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パレットウェッジ |
湾の深さ | 61.5 " |
ベイ幅 | 41.5 " |
容量 | 900ポンド。 |
色 | 青 |
深さ | 61.5 " |
高さ | 96.75 " |
保持しています | 16~18パレット |
材料 | 鋼 |
ベイの数 | 1 |
パレット容量 | 16〜18 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-pw-9200.pdf |
幅(Width) | 74.75 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 湾の深さ | ベイ幅 | 容量 | 深さ | 高さ | 保持しています | パレット容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PW-7200 | 73.38 " | 53.5 " | 41.13 " | 700ポンド。 | 40.12 " | 72.38 " | 12~14パレット | 12〜14 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。