VESTIL PW-7200 パレット ウェッジ、高耐久、12 ~ 14 パレット
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パレットウェッジ |
アンカー穴のサイズ | 7 / 8 " |
湾の深さ | 53.5 " |
ベイ幅 | 41.13 " |
容量 | 700ポンド。 |
色 | 青 |
深さ | 40.12 " |
高さ | 72.38 " |
保持しています | 12~14パレット |
材料 | 鋼 |
アンカー穴の数 | 8 |
ベイの数 | 1 |
パレット容量 | 12〜14 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-pw-7200.pdf |
使用可能な高さ | 72 " |
使用可能な幅 | 41 1 / 8 " |
幅(Width) | 73.38 " |
原産国 | US |
A. はい、このウェッジ ユニットは完全に組み立てられた状態で出荷されます。
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 湾の深さ | ベイ幅 | 容量 | 深さ | 高さ | 保持しています | パレット容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PW-9200 | 74.75 " | 61.5 " | 41.5 " | 900ポンド。 | 61.5 " | 96.75 " | 16~18パレット | 16〜18 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。