Item | 燃料ポンプ |
アンプ | 15A |
電池含む | いいえ |
色 | ブラック、シルバー |
深さ | 15 " |
注ぐ速さ | 最大 20 gpm |
入口サイズ | 1" |
インレットタイプ | NPT |
材料 | 鋳造アルミニウム |
取扱材料 | ガソリン、ディーゼル、E15燃料、灯油、バイオディーゼル |
マックス。 流量 | 20 gpm |
コンセントサイズ | 1" |
コンセントタイプ | NPT |
ピストンポンプ | いいえ |
電源コードの長さ | 15のフィート |
プレッシャーリリーフバルブ | いいえ |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ポンプ-hfe-12.pdf |
ポンプタイプ | 燃料移動 |
電圧 | DC 12V |
耐候性 | はい |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。