VESTIL PRSN-108-4 パレット ラック バック ガード、108 x 48 インチ サイズ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パレットラックガード |
フレーム間 (インチ) | 1 / 8 " |
色 | イエロー |
深さ | 7 3 / 8 " |
フレームの深さ | 1 1 / 4 " |
フレーム幅 | 1 1 / 4 " |
高さ | 48 1 / 2 " |
長さ | 7 3 / 8 " |
材料 | 鋼 |
マックス 長さ | 7 3 / 8 " |
マックス。 幅 | 108 " |
測定単位 | 各 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-prsn-108-4.pdf |
レール径 | 1 1 / 4 " |
スペースアウトガード | 4 "、6" |
使用可能な幅 | 108 " |
幅(Width) | 110 4 / 5 " |
船の重量(kg) | 22.05 |
船高(cm) | 123.19 |
船の長さ(cm) | 18.73 |
船幅(cm) | 281.46 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | マックス。 幅 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
PRSN-120-4 | 120 " | 122 4 / 5 " | ¥103,387 | 見積依頼
| |
PRSN-96-4 | 96 " | 98 4 / 5 " | ¥87,608 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。