アイテム価格 | パレットラックプロテクター |
アタッチメントタイプ | ボルトオン |
ボルト穴径(に。) | 。625 " |
色 | ブラック、イエロー |
深さ | 4.75 " |
高さ | 12.5 " |
長さ | 4.75 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
取付穴径 | 5 / 8 " |
取付穴サイズ | 0.625 " |
取付板の奥行き | 29 " |
取付板の長さ | 29 " |
取付板幅 | 3 1 / 2 " |
ボルト穴の数 | 5 |
取り付け穴の数 | 5 |
パックサイズ | 1 |
製品データシート | ベスティル-rp-preg-42.pdf |
鋼の厚さ | 3 / 8 " |
UPC | 691215066853 |
使用可能な幅 | 43 1 / 4 " |
使用する | 42インチフレーム |
幅(Width) | 48.75 " |
船の重量(kg) | 40.05 |
船高(cm) | 31.75 |
船の長さ(cm) | 12.07 |
船幅(cm) | 123.83 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。