VESTIL PRCT-T-2448-PU パネル カート トレイ付き、1500 ポンド容量、24 x 48 インチのサイズ
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
アイテム価格 | 汎用パネルトラック |
キャスター径 | 8" |
キャスター素材 | ポリオンスチール |
キャスター幅 | 2" |
色 | 青 |
デッキの高さ | 11 19 / 32 " |
デッキの長さ | 48 " |
デッキリップ | 2" |
デッキ幅 | 24 " |
高さ | 44.38 " |
長さ | 49 " |
負荷容量 | 1500ポンド。 |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
キャスターの数 | 4 |
パネルの厚さ | 11 " |
プラットフォームの長さ | 48 " |
プラットフォームの幅 | 24 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-prct-t-2448-pu.pdf |
静的負荷容量 | 1,500ポンド。 |
ストレージトレイの高さ | 3 29 / 32 " |
保管トレイの長さ | 49 " |
収納トレイの幅 | 7 27 / 32 " |
UPC | 691215091558 |
ホイール直径 | 8" |
幅(Width) | 24.09 " |
船の重量(kg) | 98.55 |
船高(cm) | 112.71 |
船の長さ(cm) | 61.6 |
船幅(cm) | 124.46 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | キャスター素材 | デッキ幅 | 長さ | 負荷容量 | プラットフォームの長さ | プラットフォームの幅 | 保管トレイの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCT-T-2448-MR | 24.09 " | ゴムのカビ | 24 " | 49 " | 1000ポンド。 | 48 " | 24 " | 49 " | ¥126,792 | ||
PRCT-T-3060-MR | 30.41 " | ゴムのカビ | 30 " | 61 " | 1000ポンド。 | 60 " | 30 " | 61 " | ¥152,057 | ||
PRCT-T-3060-PU | 30.09 " | ポリオンスチール | 30 " | 61 " | 1500ポンド。 | 60 " | 30 " | 61 " | ¥165,728 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。