VESTIL PM-2746-TL-SCL-LP-PT パレット トラック、貿易法定スケール プリンター、27 x 46 インチ サイズ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パレットトラック |
バッテリタイプ | 充電式バッテリーパック、115V ACアダプター付き |
容量 | 5000ポンド。 |
キャスター素材 | ポリウレタン |
色 | レッド |
フォークの高さが低くなりました | 2.8 " |
フォーク長 | 46 " |
フォーク幅 | 27 " |
高さ | 45 " |
長さ | 61 " |
高さを下げた | 3 3 / 8 " |
材料 | 鋼 |
最大移動距離 | 4.2 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-pm-2746-tl-scl-lp-pt.pdf |
上げられた高さ | 8" |
ローラー径 | 4" |
ローラー素材 | ポリウレタン |
ローラー幅 | 3" |
ステアリングキャスター径 | 7" |
ステアリングキャスター材質 | ポリオンスチール |
ステアリングキャスター幅 | 2" |
UPC | 691215322423 |
電圧 | 1.2V |
幅(Width) | 27.5 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 材料 | バッテリタイプ | 深さ | ローラー径 | ローラー幅 | ステアリングキャスター径 | 幅(Width) | フォーク長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM-2048-SCL-LP | 鋼 | 単三アルカリ | - | 2 1 / 2 " | 2 5 / 8 " | 7 1 / 4 " | 22.5 " | 48 " | ¥579,292 | ||
PM-2048-SCL-LP-PT | 鋼 | 単三アルカリ | 64.5 " | 2 1 / 2 " | 2 5 / 8 " | 7 1 / 4 " | 22.5 " | 48 " | ¥715,143 | ||
PM-2748-SCL-LP | 鋼 | 単三アルカリ | 66 " | 2 1 / 2 " | 2 5 / 8 " | 7 1 / 4 " | 28 " | 48 " | ¥615,464 | ||
PM-2748-SCL-LP-PT | 鋼 | 単三アルカリ | 66 " | 2 1 / 2 " | 2 5 / 8 " | 7 1 / 4 " | 28 " | 48 " | ¥729,500 | ||
PM-2146-TL-SCL-LP | 鋼 | 充電式バッテリーパック、115V ACアダプター付き | 61 " | 4" | 3" | 6" | 21.5 " | 45 " | ¥661,133 | 見積依頼
| |
PM-2146-TL-SCL-LP-PT | アルミニウム | - | - | - | - | - | - | - | ¥767,528 | 見積依頼
| |
PM-2746-TL-SCL-LP | 鋼 | 充電式バッテリーパック、115V ACアダプター付き | 61 " | 4" | 3" | 7" | 27.5 " | 46 " | ¥668,993 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。