VESTIL PM-2748-SCL-LP-PT パレット トラック、スケールおよびプリンター付き、5000 ポンド容量、27.5インチ x 48インチのサイズ
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 目盛付パレットジャッキ |
バッテリタイプ | 単三アルカリ |
容量 | 5000ポンド。 |
色 | レッド |
深さ | 66 " |
特徴 | 規模 |
フォーク長 | 48 " |
フォーク幅 | 27 1 / 2 " |
完全溶接フレーム | はい |
ハンドルの長さ | 48 " |
ハンドル材料 | 鋼 |
ハンドルタイプ | ポンプハンドル |
高さ | 48 " |
長さ | 66 " |
ロードセンター | 24 " |
高さを下げた | 3" |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
バッテリーの数 | 6 |
電源 | ハンド |
製品データシート | ヴェスティル-rp-pm-2748-scl-lp-pt.pdf |
上げられた高さ | 7 1 / 2 " |
ローラー径 | 2 1 / 2 " |
ローラー素材 | ポリウレタン |
ローラー幅 | 2 5 / 8 " |
ステアリングキャスター径 | 7 1 / 4 " |
ステアリングキャスター材質 | ポリオンスチール |
ステアリングキャスター幅 | 2" |
幅(Width) | 28 " |
フォーク間の幅 | 13 " |
船の重量(kg) | 130.5 |
船高(cm) | 121.92 |
船の長さ(cm) | 167.64 |
船幅(cm) | 71.12 |
HSコード | 8427900000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 材料 | バッテリタイプ | 深さ | ローラー径 | ローラー幅 | ステアリングキャスター径 | 幅(Width) | フォーク長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM-2048-SCL-LP | 鋼 | 単三アルカリ | - | 2 1 / 2 " | 2 5 / 8 " | 7 1 / 4 " | 22.5 " | 48 " | ¥579,292 | ||
PM-2048-SCL-LP-PT | 鋼 | 単三アルカリ | 64.5 " | 2 1 / 2 " | 2 5 / 8 " | 7 1 / 4 " | 22.5 " | 48 " | ¥715,143 | ||
PM-2748-SCL-LP | 鋼 | 単三アルカリ | 66 " | 2 1 / 2 " | 2 5 / 8 " | 7 1 / 4 " | 28 " | 48 " | ¥664,848 | ||
PM-2146-TL-SCL-LP | 鋼 | 充電式バッテリーパック、115V ACアダプター付き | 61 " | 4" | 3" | 6" | 21.5 " | 45 " | ¥661,133 | 見積依頼
| |
PM-2146-TL-SCL-LP-PT | アルミニウム | - | - | - | - | - | - | - | ¥767,528 | 見積依頼
| |
PM-2746-TL-SCL-LP | 鋼 | 充電式バッテリーパック、115V ACアダプター付き | 61 " | 4" | 3" | 7" | 27.5 " | 46 " | ¥668,993 | 見積依頼
| |
PM-2746-TL-SCL-LP-PT | 鋼 | 充電式バッテリーパック、115V ACアダプター付き | - | 4" | 3" | 7" | 27.5 " | 46 " | ¥784,219 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。