VESTIL PLH-30-5 プロフェッショナル レバー ホイスト、5 フィート リフト、3000 ポンド。 容量
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
アイテム価格 | レバーチェーンホイスト |
容量 | 3000ポンド。 |
チェーンの長さ | 5のフィート |
チェーンの太さ | 0.29 " |
色 | オレンジ |
グレード | グレード100 |
ハンドルの長さ | 16 " |
高さ | 5.5 " |
フック開き距離 | 15 1 / 2 " |
長さ | 16 " |
レバーの長さ | 16 " |
レバー抵抗 | 58ポンド。 |
リフト高さ | 5のフィート |
揚程長さ | 5のフィート |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
最小フック間 | 15.5 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-plh-30-5.pdf |
幅(Width) | 7" |
船の重量(kg) | 12.15 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8425190000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 容量 | ハンドルの長さ | フック開き距離 | レバー抵抗 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLH-120-10 | 12000ポンド。 | 14 " | - | 85ポンド。 | ¥245,010 | ||
PLH-120-20 | 12000ポンド。 | 14 " | - | 85ポンド。 | ¥306,204 | ||
PLH-120-5 | 12000ポンド。 | 14 " | - | 85ポンド。 | ¥214,873 | ||
PLH-15-10 | 1500ポンド。 | 11 " | 11 " | 58ポンド。 | ¥91,787 | ||
PLH-15-20 | 1500ポンド。 | 11 " | 11 " | 58ポンド。 | ¥96,869 | ||
PLH-15-5 | 1500ポンド。 | 11 " | 11 " | 58ポンド。 | ¥73,916 | ||
PLH-20-10 | 2000ポンド。 | 10 " | - | 78ポンド。 | ¥81,365 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。