VESTIL PLH-120-20 プロフェッショナル レバー ホイスト、20 フィート リフト、12000 ポンド。 容量
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
アイテム価格 | レバーチェーンホイスト |
容量 | 12000ポンド。 |
チェーンの長さ | 20のフィート |
チェーンの太さ | 0.29 " |
色 | オレンジ |
グレード | グレード100 |
ハンドルの長さ | 14 " |
高さ | 19 " |
長さ | 6" |
レバーの長さ | 14 " |
レバー抵抗 | 85ポンド。 |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-plh-120-20.pdf |
幅(Width) | 5.5 " |
船の重量(kg) | 44.1 |
船高(cm) | 48.26 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8425190000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。