入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストラップカッター |
色 | レッド |
ストラップ幅用 | 2 "から3/8" |
グリップ素材 | ラバー |
ハンドルの長さ | 11 " |
ハンドル材料 | 鋼 |
高さ | 4.25 " |
長さ | 17.5 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
全体の高さ | 4 1 / 4 " |
全体の長さ(Overall Length) | 17 1 / 2 " |
全幅 | 1" |
製品データシート | ヴェスティル-rp-pkg-c-2.pdf |
工具重量 | 2ポンド。 |
タイプ | ストラップカッター |
使用する | スチールストラップ |
幅(Width) | 1" |
船の重量(kg) | 1.35 |
船高(cm) | 10.8 |
船の長さ(cm) | 44.45 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8203300000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。