VESTIL PIHP-6 ポータブル赤外線ヒートパネル、61 x 44 インチサイズ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気赤外線パネルヒーター |
アンプ | 26.7A |
ケーブル長 | 240 " |
ケーブルタイプ | SO |
キャスター径 | 3" |
キャスター素材 | 鋼 |
色 | ゴールド |
加熱領域の高さ | 44 " |
加熱領域の幅 | 61 " |
高さ | 77 " |
長さ | 56.5 " |
平均余命 | 5000時間 |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
熱源の数 | 4 |
全体の深さ | 56-1 / 2」 |
電圧 | 240V |
出力 | 6400W |
幅(Width) | 66.625 " |
船の重量(kg) | 62.1 |
船高(cm) | 195.58 |
船の長さ(cm) | 143.51 |
船幅(cm) | 169.23 |
HSコード | 8419505000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。