VESTIL PI-S-4400-3761-L レバーパレットインバーター、ジョー高さ 37 ~ 61 インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パレットインバーター |
容量 | 4400ポンド。 |
色 | 青 |
制御タイプ | レバー |
深さ | 78.5 " |
フォークの高さ | 6.25 " |
フォーク長 | 2.63 " |
フォーク幅 | 65.13 " |
高さ | 105.5 " |
長さ | 78.5 " |
材料 | 鋼 |
最大。 顎の開口部の高さ | 63 " |
最大。 積載サイズ 長さ | 50 " |
最大。 積載サイズ幅 | 50 " |
最大。 フォーク間の幅 | 63 " |
分。 顎の開口部の高さ | 36 " |
分。 フォーク間の幅 | 36 " |
相 | 3 |
電源 | 電気コード付き |
製品データシート | ヴェスティル-rp-pi-s-4400-3761-l.pdf |
レイズタイム | 45秒。 |
電圧 | 460V |
幅(Width) | 131.5 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 制御タイプ | フォーク幅 | 最大。 顎の開口部の高さ | 最大。 フォーク間の幅 | 分。 顎の開口部の高さ | 分。 フォーク間の幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PI-S-4400-3761 | ペンダント | 65.13 " | 63 " | 63 " | 36 " | 36 " | - | 見積依頼
| |
PI-S-4400-4373 | ペンダント | 67.75 " | 75 " | 75 " | 42 " | 42 " | - | 見積依頼
| |
PI-S-4400-4373-L | レバー | 67.75 " | 75 " | 75 " | 42 " | 42 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。