アイテム価格 | モバイル回転収納ビン |
容量 | 220ポンド。 |
キャスター径 | 3" |
キャスター素材 | ポリオンポリ |
キャスターサイズ | 3 "×3 / 4" |
キャスタータイプ | スイベル |
キャスター幅 | 3 / 4 " |
色 | ブラック |
棚の間の距離 | 8" |
高さ | 38.5 " |
長さ | 19.5 " |
材料 | プラスチック |
測定単位 | 各 |
キャスターの数 | 4 |
コンパートメントの数 | 24 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-pbin-19.pdf |
棚の深さ | 2 1 / 8 " |
静的負荷容量 | 220ポンド。 |
幅(Width) | 19.5 " |
船の重量(kg) | 13.5 |
船高(cm) | 97.79 |
船の長さ(cm) | 49.53 |
船幅(cm) | 49.53 |
HSコード | 3926909995 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。