EATON BRシリーズ モールドケースブレーカ
形式 | モデル | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | CC3100 | 100A | ¥49,866 | |
A | CC3125 | 125A | ¥139,023 | |
A | CC3175 | 175A | - | 見積依頼
|
B | CC3200SR01 | 200A | ¥464,823 | |
A | CC3200 | 200A | ¥139,023 | |
A | CC3225 | 225A | - | 見積依頼
|
BRシリーズ モールドケースブレーカー
Eaton BR シリーズ モールドケースサーキットブレーカーは、電気回路に過電流保護を提供します。 これらは、電流が長期間にわたってブレーカーの定格容量を超えた場合に過負荷や短絡を防止する熱磁気トリップ機構を備えています。 プラグオン設計を採用しているため、取り付けと取り外しが簡単で、特別な工具は必要ありません。 これらの UL 認定サーキット ブレーカーには、サーキット ブレーカーの内部コンポーネントを収容し、機械的ストレスを防ぐために、通常はプラスチックで作られた成形ケースが付いています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- シグナルコンディショナー
- トラフィックバレルとドラム
- ポータブルクーラークッション
- 真空パッド
- オイルバーナー部品
- サンディングディスクとベルト
- ラボの保管と輸送
- 照明制御および制御システム
- チェーンとツール
- 溶接用薬品
- MADISON オープンオンライズ超低レベル液体スイッチ
- VAL-MATIC スイングフレックスチェックバルブ
- LABELMASTER ラベルが濡れていると危険
- WALTER TOOLS P20200 ネガ菱形フライスインサート
- DIXON 真ちゅう製六角カップリング
- SPEARS VALVES CPVC プレミアム空気圧作動ラグインサートバタフライバルブ、亜鉛ラグ、FKM
- SPEARS VALVES PVC Schedule 40 フィッティング サドル、IPS OD x Fipt
- EATON メーターソケット
- Cementex USA アーク フラッシュ フード、20 Cal.
- MAKITA アングルグラインダーダストガード