入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サーキットブレーカー |
AIC評価 | 10kAIC @ 240V |
アンプ | 100A |
フレーム型 | CC |
Number of Poles | 3 |
UPC | 782113386553 |
電圧 | 240V |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 2.7 |
船高(cm) | 21.59 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 19.05 |
モデル | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|
CC3125 | 125A | ¥136,383 | |
CC3175 | 175A | - | 見積依頼
|
CC3200 | 200A | ¥133,096 | |
CC3200SR01 | 200A | ¥463,440 | |
CC3225 | 225A | ¥136,383 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。