VESTIL PAHW-L-2436 ポータブル調整可能スタンド、24 x 36 インチ サイズ、低鋸歯状
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
アイテム価格 | ローリング調整可能な作業プラットフォーム |
電池含む | いいえ |
容量 | 500ポンド。 |
キャスタータイプ | スプリング式スイベル |
色 | イエロー |
デッキタイプ | 鋸歯状 |
高さ | 8.75 " |
長さ | 38.63 " |
高さを下げた | 8 3 / 4 " |
材料 | 鋼 |
マックス。 プラットフォームの高さ | 12 " |
測定単位 | 各 |
最小。 プラットフォームの高さ | 8.75 " |
足の数 | 4 |
プラットフォームの長さ | 36.44 " |
プラットフォームスタイル | 調節可能 |
プラットフォームの幅 | 23.5 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-pahw-l-2436.pdf |
上げられた高さ | 12 " |
UPC | 691215107921 |
使用可能な長さ | 36 7 / 16 " |
使用可能な幅 | 23 1 / 2 " |
幅(Width) | 24.187 " |
船の重量(kg) | 29.7 |
船高(cm) | 22.23 |
船の長さ(cm) | 98.11 |
船幅(cm) | 61.44 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 足の数 | プラットフォームの長さ | プラットフォームの幅 | 使用可能な長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAHW-H-1924 | 4 | 2.5 " | 19.56 " | 23 1 / 2 " | ¥107,542 | ||
PAHW-H-1936 | 4 | 35.25 " | 19.56 " | 35 1 / 4 " | ¥114,023 | ||
PAHW-H-1948 | 6 | 47 " | 19.56 " | 47 " | ¥125,401 | ||
PAHW-H-2424 | 4 | 24.06 " | 23.5 " | 24 1 / 16 " | ¥110,336 | ||
PAHW-H-2436 | 4 | 36.44 " | 23.5 " | 36 7 / 16 " | ¥118,193 | ||
PAHW-H-2448 | 6 | 48.75 " | 23.5 " | 48 3 / 4 " | ¥131,187 | ||
PAHW-L-1924 | 4 | 23.5 " | 19.56 " | 23 1 / 2 " | ¥105,699 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。