入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ビットホルダー |
ビット長 | 2 9 / 32 " |
ポイントサイズ | 1 / 4 " |
シャンクサイズ | 1 / 4 " |
タイプ | 1/4 インチ六角インサート用 |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8466100175 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | ドライブサイズ | ドライブの種類 | アイテム価格 | 長さ | 個数 | 全体の長さ(Overall Length) | リテーナタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QR-M-490-A | - | - | ビットホルダー | 2.91 " | 1 | - | 磁気、クイックリリース | ¥7,843 | ||
838PT | 3/8 "スクエア | - | ビットホルダー | 1.5 " | 1 | - | 工業用ファスニング用途、使用頻度が高い | ¥2,611 | ||
490-1XNUMXPK | 1 / 4 " | 16進法 | ビットホルダー | - | 1 | 2.125 " | - | ¥1,778 | ||
835PT-1PK | 5 / 16 " | 16進法 | ビットホルダー | - | 1 | 1.5 " | - | ¥2,615 | ||
825-1XNUMXPK | 1 / 4 " | 16進法 | ビットホルダー | - | 1 | 1" | - | ¥2,588 | ||
830PT-1PK | 5 / 16 " | 正方形である | ビットホルダー | - | 1 | 1.5 " | - | ¥3,353 | ||
855-1XNUMXPK | 5 / 16 " | 16進法 | ビットホルダー | - | 1 | 1.75 " | - | ¥3,374 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。