VESTIL OLF-2-42 デラックス オーバーヘッド ロード リフター、固定、2000 ポンド容量
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロードリフター |
調整可能なクリアランス高さ | 38 3/4 "、50 1/2"、62 1/4 " |
容量 | 2000ポンド。 |
色 | 青 |
フォークの高さ | 2" |
フォーク長 | 43.13 " |
フォーク幅 | 4" |
高さ | 86.06 " |
含まれています | 固定フォーク幅 27 1/2" |
長さ | 48.13 " |
材料 | 鋼 |
マックス。 高さ | 86.06 " |
最大移動距離 | 23.5 " |
測定単位 | 各 |
最小 高さ | 62.56 " |
キャスター車輪数 | 車輪/キャスターなし |
開口部の高さ | 38-3/4, 50-1/2, 62-1/4" |
プラットフォームの長さ | 43.13 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
プラットフォームの幅 | 27.5 " |
電源 | マニュアル |
製品データシート | ヴェスティル-rp-olf-2-42.pdf |
引き込まれた高さ | 62 9 / 16 " |
幅(Width) | 27.5 " |
船の重量(kg) | 204.3 |
船高(cm) | 204.15 |
船の長さ(cm) | 122.24 |
船幅(cm) | 69.85 |
HSコード | 8426190000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
OLF-4-42 | 4000ポンド。 | ¥701,466 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。