アイテム価格 | ホイールチョックアクセサリー |
色 | イエロー、レッド |
深さ | 0.0625 " |
高さ | 180 " |
フック材質 | 鋼 |
含まれています | ハードウェアキット |
長さ | 15のフィート |
材料 | ナイロン |
測定単位 | 各 |
パックサイズ | 1 |
幅(Width) | 1" |
船の重量(kg) | 1.35 |
船高(cm) | 457.2 |
船の長さ(cm) | 0.16 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 5407100090 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。