アイテム価格 | 電動ドラムポンプ |
アダプターの種類 | PPバレル |
アンプ | 6A |
お尻にある口径 | 2" |
栓のサイズ | 2" |
色 | イエロー |
コード長 | 16のフィート |
調剤量 | 500 CPS |
ドラムサイズ | 任意のサイズ |
注ぐ速さ | 15.9 gpm |
高さ | 45 " |
ホース付属 | 有り |
ホースの長さ | 96 " |
ホース材質 | PVC |
浸漬深さ | 39 " |
羽根車 | ハイヘッド |
インペラータイプ | ハイヘッド |
入口サイズ | 1" |
長さ | 28 " |
材料 | ポリプロピレン |
マックス。 フロー | 15.9 GPM |
最大頭 | 68 Ft。 |
マックス。 粘度 | 2480SSU |
測定単位 | 各 |
モーター | B36 |
装着タイプ | ブン |
ノズル材質 | アルミニウム |
操作タイプ | ニューマチック |
ピストン材質 | ステンレス鋼 |
セルフプライミング | いいえ |
シャフト | 316ステンレススチール |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
比重 | 1.4 |
スイベルサイズ | 1" |
電圧 | 115V AC |
幅(Width) | 28 " |
船の重量(kg) | 18.45 |
船高(cm) | 114.3 |
船の長さ(cm) | 71.12 |
船幅(cm) | 71.12 |
HSコード | 8413810040 |
原産国 | SZ / DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。