VESTIL NPL-21 ノーズプレートドリー、600ポンド容量、32 インチ x 15 インチのサイズ
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ノーズプレートドリー |
容量 | 600ポンド。 |
キャスター径 | 2 1 / 2 " |
キャスター素材 | 硬質ゴム |
キャスターサイズ | 2 1/2 インチ x 1 1/4 インチおよび 3 インチ x 1 1/2 インチ |
キャスタータイプ | スイベル |
キャスター幅 | 1 1/4 "、1 1/2" |
色 | レッド |
デッキの高さ | 4" |
デッキの長さ | 32 " |
デッキ幅 | 15 " |
深さ | 32 " |
フレーム材料 | 鋼 |
フロントキャスター径 | 2.5 " |
高さ | 3.75 " |
含まれています | (2) 幅 1 1/2 インチのホイール、(2) 幅 1 1/4 インチの回転キャスター |
長さ | 32 " |
材料 | 鋼 |
マックス。 プラットフォームの高さ | 4" |
測定単位 | 各 |
キャスターの数 | 4 |
ホイールの数 | 2 |
プラットフォーム高さ | 4" |
プラットフォームの長さ | 32 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
プラットフォームの幅 | 15 " |
電源 | マニュアル |
製品データシート | ヴェスティル-rp-npl-21.pdf |
リアキャスター径 | 3" |
静的負荷容量 | 600ポンド。 |
ホイール直径 | 3" |
ホイールタイプ | 硬質ゴム |
ホイールの幅 | 1.5 " |
幅(Width) | 15.25 " |
船の重量(kg) | 9 |
船高(cm) | 9.53 |
船の長さ(cm) | 81.28 |
船幅(cm) | 38.74 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | デッキ幅 | プラットフォームの幅 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
非特許文献-24 | 18 " | 18 " | 18 " | ¥83,426 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。