VESTIL NMPC-11-5 傷つきにくいプレートクランプ、耐荷重 1100 ポンド、サイズ 8 インチ x 5 インチ x 8 インチ
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
アイテム価格 | 傷のないプレートクランプ |
容量 | 1100ポンド。 |
色 | イエロー |
高さ | 8" |
長さ | 8" |
材料 | スチール、ポリウレタン |
最大あごの開口部 | 5 1 / 2 " |
最大オープニング | 5 1 / 2 " |
測定単位 | 各 |
分。 顎の開き方 | 1 9 / 16 " |
最小オープニング | 1 9 / 16 " |
全体の深さ | 8" |
全体の高さ | 8" |
全幅 | 5" |
UPC | 691215098632 |
幅(Width) | 5" |
船の重量(kg) | 6.75 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | FR |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。