入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 傷のないプレートクランプ |
容量 | 1100ポンド。 |
クランプロック機構 | 自動ロック |
色 | イエロー |
高さ | 8" |
あごの深さ | 3.23 " |
長さ | 6" |
リフティングクランプスタイル | 垂直 |
吊りクランプタイプ | プレートクランプ |
材料 | スチール、ポリウレタン |
最大あごの開口部 | 13 / 16 " |
最大オープニング | 13 / 16 " |
測定単位 | 各 |
分。 顎の開き方 | 0" |
最小オープニング | 0" |
全体の深さ | 6" |
全体の高さ | 8" |
全体の長さ(Overall Length) | 4.45 " |
全体の厚さ | 3.15 " |
全幅 | 8.7 " |
リング径 | 1.61 " |
リングの厚さ | 0.43 " |
UPC | 691215099110 |
幅(Width) | 5" |
作業負荷限界 | 0.5トン。 |
船の重量(kg) | 4.95 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | FR |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。