VESTIL NEST-F-6048 調整可能なポスト付きスチール製入れ子式積み重ね可能ラック、48 インチ x 60 インチ サイズ
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
アイテム価格 | スタックラックポスト |
容量 | 4,000ポンド。 |
高さ | 30 " |
長さ | 51.5 " |
負荷容量 | 4000ポンド。 |
最大。 ポストの高さ | 35 3 / 16 " |
測定単位 | 各 |
ポストの高さ調整の増分 | 1" |
製品データシート | ヴェスティル-rp-nest-f-6048.pdf |
使用可能な長さ | 48 " |
使用可能な幅 | 60 " |
幅(Width) | 67.5 " |
船の重量(kg) | 83.7 |
船高(cm) | 76.2 |
船の長さ(cm) | 130.81 |
船幅(cm) | 171.45 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
ネスト-F-4848 | ¥263,082 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。