VESTIL NE-CART-4 トラクションドライブカート 2段 サイドロード
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トラクションドライブカート |
バッテリタイプ | 12ボルト/ 95ああ |
キャスター素材 | 固体フォーム |
色 | ブラック |
デッキの高さ | 14 " |
プラットフォームと棚の間の距離 | 17.75 " |
プラットフォーム間の距離 | 17.75 " |
棚 1 と棚 2 の間の距離 | 16 3 / 4 " |
上部と中央の棚の間の距離 | 16 3 / 4 " |
ドライブキャスター径 | 10 " |
駆動キャスタータイプ | ソリッドフォームタイヤ |
駆動キャスター幅 | 3 1 / 4 " |
最初の棚の容量 | 200ポンド。 |
最初の棚の高さ | 33 " |
フレーム高さ | 45-3 / 8インチ |
フロントキャスター径 | 9" |
ハンドルの高さ | 44 11 / 16 " |
高さ | 59.375 " |
含まれています | 取り付け用ハードウェア |
長さ | 59 " |
負荷容量 | 750ポンド。 |
材料 | 鋼 |
マックス。 プラットフォームの高さ | 49.75 " |
最大。 スピードロード | 2.5マイル |
最大。 無負荷時の速度 | 2.8マイル |
測定単位 | 各 |
モーター力kW | 0.8 kW |
電池の数 | 2 |
バッテリーの数 | 2 |
キャスターの数 | 4 |
全体の高さ | 59 " |
全体の長さ(Overall Length) | 59 " |
全幅 | 28 " |
プラットフォーム高さ | 14 " |
プラットフォームの長さ | 46 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
プラットフォームの幅 | 24.75 " |
電源 | 電気コードレス |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ne-cart-4.pdf |
レールの高さ | 59-3 / 4インチ |
手すりの高さ | 59 3 / 4 " |
リアキャスター径 | 10 " |
XNUMX番目の棚の容量 | 150ポンド。 |
XNUMX番目の棚の高さ | 49 3 / 4 " |
ステアリングキャスター径 | 9" |
ステアリングキャスタータイプ | ソリッドフォームタイヤ |
ステアリングキャスター幅 | 3 1 / 4 " |
幅(Width) | 28 " |
船の重量(kg) | 220.5 |
船高(cm) | 150.81 |
船の長さ(cm) | 149.86 |
船幅(cm) | 71.12 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。