VESTIL NE-CART-3 トラクションドライブカート 1段 サイドロード
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
アイテム価格 | トラクションドライブカート |
バッテリタイプ | 12ボルト/ 95ああ |
キャスター素材 | 固体フォーム |
色 | ブラック |
デッキの高さ | 14 " |
プラットフォーム間の距離 | 17.75 " |
ドライブキャスター径 | 10 " |
駆動キャスタータイプ | ソリッドフォームタイヤ |
駆動キャスター幅 | 3 1 / 4 " |
ファストトラベル速度がロードされました | 2.5マイル |
ファストトラベル速度アンロード時 | 2.8マイル |
フレーム高さ | 25-3 / 4インチ |
フロントキャスター径 | 9" |
ハンドルの高さ | 44 11 / 16 " |
高さ | 44.687 " |
含まれています | 取り付け用ハードウェア |
長さ | 59 " |
負荷容量 | 750ポンド。 |
材料 | 鋼 |
マックス。 プラットフォームの高さ | 33 " |
最大。 スピードロード | 2.5マイル |
最大。 無負荷時の速度 | 2.8マイル |
測定単位 | 各 |
モーター力kW | 0.8 kW |
電池の数 | 2 |
バッテリーの数 | 2 |
キャスターの数 | 4 |
全体の高さ | 44 " |
全体の長さ(Overall Length) | 59 " |
全幅 | 28 " |
プラットフォーム高さ | 14 " |
プラットフォームの長さ | 46 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
プラットフォームの幅 | 24.75 " |
電源 | 電気コードレス |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ne-cart-3.pdf |
レールの高さ | 40インチ |
手すりの高さ | 40 " |
リアキャスター径 | 10 " |
棚容量 | 250ポンド。 |
棚の高さ | 33 " |
低速移動速度搭載 | 1.3マイル |
ステアリングキャスター径 | 9" |
ステアリングキャスタータイプ | ソリッドフォームタイヤ |
ステアリングキャスター幅 | 3 1 / 4 " |
UPC | 691215101578 |
幅(Width) | 28 " |
船の重量(kg) | 215.1 |
船高(cm) | 113.51 |
船の長さ(cm) | 149.86 |
船幅(cm) | 71.12 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。