アイテム価格 | 手動ワークポジショナーアクセサリ |
色 | シルバー |
高さ | 3.25 " |
長さ | 16 " |
材料 | 鋼 |
最大。 ロール径 | 24 " |
測定単位 | 各 |
幅(Width) | 16 " |
で動作します | MWP-220、MWP-440 |
船の重量(kg) | 6.75 |
船高(cm) | 8.26 |
船の長さ(cm) | 40.01 |
船幅(cm) | 40.01 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。