VESTIL MT-2442-LP-AC 薄型 AC 電源ポスト テーブル、サイズ 24 インチ x 42 インチ
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
アイテム価格 | シザーリフトカート |
電池含む | いいえ |
バッテリー充電器が含まれています | いいえ |
容量 | 2000ポンド。 |
キャスター径 | 5" |
キャスター素材 | ポリオンスチール |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)スイベル |
キャスター幅 | 2" |
色 | 青 |
デッキの厚さ | 1 / 4 " |
フレーム材料 | 鋼 |
フロントキャスター径 | 5" |
フロントキャスター材質 | ポリオンスチール |
ハンドヘルド制御電圧 | 24V |
高さ | 23.94 " |
長さ | 43.88 " |
高さを下げた | 23 15 / 16 " |
材料 | 鋼 |
マックス。 高さ | 42.19 " |
最大移動距離 | 18 1 / 4 " |
最大移動距離(フィート) | 18インチ |
測定単位 | 各 |
最小 高さ | 23.94 " |
モーターHP | 1 / 2 hp |
キャスター数 | 4 |
キャスターの数 | 4 |
投稿数 | 4 |
操作 | AC |
相 | 1 |
プラットフォームの長さ | 42 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
プラットフォームの幅 | 24 " |
ポータブル | 有り |
電源 | 電気 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-mt-2442-lp-ac.pdf |
上げられた高さ | 42 3 / 16 " |
リアキャスター径 | 5" |
後輪キャスターの材質 | ポリオンスチール |
UPC | 691215090247 |
電圧 | 115V AC |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 158.85 |
船高(cm) | 60.96 |
船の長さ(cm) | 125.73 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | プラットフォームの幅 | 電池含む | バッテリー充電器が含まれています | 電源 | 電圧 | 幅(Width) | 高さ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT-2436-LP | 24 " | いいえ | - | マニュアル | - | 24 " | 23.94 " | 37.88 " | ¥326,848 | ||
MT-2436-LP-AC | 24 " | いいえ | いいえ | 電気 | 115V AC | 24 " | 23.94 " | 38.06 " | ¥1,038,978 | ||
MT-2442-LP | 24 " | いいえ | - | マニュアル | - | 24 " | 23.94 " | 43.88 " | ¥394,999 | ||
MT-2442-LP-DC | 24 " | 有り | 有り | 電気 | DC 12V | 24 " | 23.94 " | 43.88 " | ¥1,093,001 | ||
MT-2448-LP | 24 " | いいえ | - | マニュアル | - | 24 " | 23.94 " | 49.88 " | ¥435,787 | ||
MT-2448-LP-AC | 24 " | いいえ | いいえ | 電気 | 115V AC | 24 " | 23.94 " | 49.88 " | ¥1,135,664 | ||
MT-2448-LP-DC | 24 " | - | 有り | 電気 | DC 12V | 24 " | 23.94 " | 49.88 " | ¥1,135,664 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。