VESTIL ML-6 磁気リフター 600 ポンド付き容量
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リフティングマグネット |
ベースプレートの長さ | 6.5 " |
ベースプレート幅 | 3.63 " |
色 | イエロー |
深さ | 8" |
ハンドルの長さ | 5.9 " |
高さ | 6.81 " |
長さ | 8" |
材料 | ネオジウム |
最大。 ブレークアウェイ・フォース | 2315ポンド。 |
最大。 作業温度 | 80度F |
測定単位 | 各 |
分。 作業温度 | -40度F |
全体の長さ(Overall Length) | 8" |
プレートの長さ | 6-1 / 2インチ |
プレート幅 | 3-5 / 8インチ |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ml-6.pdf |
円形表面処理能力 | 200ポンド。 |
均一な平面容量 | 600ポンド。 |
幅(Width) | 8.69 " |
船の重量(kg) | 9.9 |
船高(cm) | 17.3 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 22.07 |
HSコード | 8505908000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。