VESTIL ML-12 磁気リフター 1200 ポンド付き容量
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
アイテム価格 | リフティングマグネット |
ベースプレートの長さ | 8.75 " |
ベースプレート幅 | 5.5 " |
色 | イエロー |
深さ | 10.75 " |
ハンドルの長さ | 7.7 " |
高さ | 8.5 " |
長さ | 10.75 " |
材料 | ネオジウム |
最大。 ブレークアウェイ・フォース | 4629ポンド。 |
最大。 作業温度 | 80度F |
測定単位 | 各 |
分。 作業温度 | -40度F |
全体の長さ(Overall Length) | 10.75 " |
プレートの長さ | 8-3 / 4インチ |
プレート幅 | 5-1 / 2インチ |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ml-12.pdf |
円形表面処理能力 | 400ポンド。 |
均一な平面容量 | 1200ポンド。 |
UPC | 691215028417 |
幅(Width) | 11 " |
船の重量(kg) | 23.4 |
船高(cm) | 21.59 |
船の長さ(cm) | 27.31 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8505908000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。