VESTIL MINI-10 ミニ ケーブル ホイスト、1000 ポンド容量
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チェーンホイスト |
色 | レッド |
コントロールペンダントコードの長さ | 58のフィート |
深さ | 19.25 " |
複線ケーブル長 | 18のフィート |
複線容量 | 2000ポンド。 |
高さ | 11.75 " |
リフト速度 | 30フィート/分 |
負荷容量 | 0.5トン。 |
材料 | 鋼 |
最大。 適合フランジ幅 | 1.5 " |
モーターHP | 1.5馬力 |
相 | 1 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-mini-10.pdf |
単線ケーブルの長さ | 36のフィート |
単線容量 | 1000ポンド。 |
電圧 | 115V |
幅(Width) | 8" |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。